三菱電機
ユニット形埋込H非常灯本体
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
埋込穴:190×1257
埋込穴:190×1257
埋込穴:220×1235
埋込穴:300×1257
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79609121
品番
EL-LH-BH41900B
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
埋込穴:190×1257
質量(kg)
2.7(非常時LED一般出力タイプ)、2.8(非常時LED高出力タイプ)
仕様
30分間定格形、耐震性能クラス:S2
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
保証期間
5年
点灯方式
【非常時】LED(本体組込):100~242V
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ