曜日別特売

ユニット形V形150幅本体EL-LHV41501-YC

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79609410
品番
EL-LHV41501-YC
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
用途
屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
材質
取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)
約1.1
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板
シリーズ
Myシリーズ
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする