曜日別特売

ベース逆富士WP初期照度補正EL-LWV2072.AHJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79613978
品番
EL-LWV2072.AHJ
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
質量(kg)
器具:2.0、ランプ:0.4
材質(本体)
鋼板、亜鉛メッキ仕上
タイプ
直付形、逆富士イプ、2灯用、電源防水ケース入り、防雨防湿形 IP23、初期照度補正タイプ
電力(W)
(平均)20
定格消費電力(W)
100V時:24、200V時:23
使用可能温度範囲
-10~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.24、200V時:0.12
反射板
鋼板、白色仕上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする