曜日別特売

乾電池式フレキシブルクリップライト

乾電池式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質
ABS
色
ホワイト
スイッチ
点灯スイッチ:オン/オフ/USB
本体質量(g)
約176
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クリップ:約60×98×105
アーム長さ(mm)
約195
光源
LED (交換不可)
電池寿命(時間)
約5
色温度(K)
6500(昼光色相当)
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)
寿命
(設計)約25000時間
照度(Lux)
約200
光束(Lm)
約60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約67×115×67
ヘッド寸法(mm)
約Φ67×D115
調光の可否
なし
くわえ幅(mm)
平行時 約35
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
取扱説明書:(1.18MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79782748CFL01DB01WH
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする