曜日別特売
CFL01DB01WH 乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 79782748

CFL01DB01WH 乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 79782748
CFL01DB01WH 乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 79782748
CFL01DB01WH 乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 79782748
CFL01DB01WH 乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 79782748
CFL01DB01WH 乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 79782748

乾電池式フレキシブルクリップライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79782748
品番
CFL01DB01WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
材質
ABS
色
ホワイト
スイッチ
点灯スイッチ:オン/オフ/USB
本体質量(g)
約176
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クリップ:約60×98×105
アーム長さ(mm)
約195
光源
LED (交換不可)
電池寿命(時間)
約5
色温度(K)
6500(昼光色相当)
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)
寿命
(設計)約25000時間
照度(Lux)
約200
光束(Lm)
約60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約67×115×67
ヘッド寸法(mm)
約Φ67×D115
調光の可否
なし
くわえ幅(mm)
平行時 約35
エコロジー商品
省エネ
取扱説明書:(1.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする