SST-FHL140 SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン) 79800327

SST-FHL140 SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン) 79800327
SST-FHL140 SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン) 79800327
SST-FHL140 SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン) 79800327
SST-FHL140 SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン) 79800327
SST-FHL140 SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン) 79800327
SST-FHL140 SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン) 79800327
SST-FHL140 SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン) 79800327
SST-FHL140 SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン) 79800327
SST-FHL140 SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン) 79800327
SST-FHL140 SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン) 79800327
SST-FHL140 SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140 SILVER STONE(シルバーストーン) 79800327

SilverStone ケースファン FHL140 堅牢な140mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL140

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79800327
品番
SST-FHL140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

・液晶ポリマー(LCP)製のファンブレードを備えた、産業用途向けに最適化された140mmラジエーター冷却ファン
・クローズドループ回転数フィードバック制御設計により、高回転時でも安定した RPM と均一なエアフローを実現
・金属製ハウジングモーターと工業用グレードの真鍮プレスシャフトコアを備えたデュアルボールベアリングにより、耐久性が向上
・高効率な三相六極モーター設計
・全面に衝撃吸収ゴムパッドを配置し、動作時の振動と騒音を大幅に低減
・安全な取り付けのための#6-32ねじ付きラジエータースクリューを同梱

仕様
ベアリング形式:デュアルボールベアリング
材質
LCPファンブレード、PBTファンフレーム
色
黒
電圧(V)
始動:7
回転数(min-1[r.p.m])
800 ~ 2,500
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
0.3
型番
メーカー:SST-FHL140
最大静圧(mmH2O)
7.66
コネクタ
4ピンPWMコネクタ
ノイズレベル
38.8 dBA
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量
123.8 CFM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする