曜日別特売

アディダス ディフェンダーバックパック

アディダス ディフェンダーバックパック - アディダスアディダス ディフェンダーバックパック - アディダスアディダス ディフェンダーバックパック - アディダスアディダス ディフェンダーバックパック - アディダスアディダス ディフェンダーバックパック - アディダスアディダス ディフェンダーバックパック - アディダス

アディダス ディフェンダー バックパックは、トレーニングセッションの心強い味方。パフォーマンスを重視し、必要な物の出し入れがしやすい。レーザーカットのベンチレーションが、ギアの爽快感をキープ。さらに、大きなスリーバー ロゴ プリントがアディダスらしいスタイルを演出。ジムでよく目立つ一品だ。ボトル用のサイドポケット、ジップ式のフロントポケット、同じくジップ式のインナーポケットなど、多数のポケットで必需品を便利かつ簡単に整理。外側にはフットウェアを入れるためのシューズポケット。さらに、トップハンドルと長さを調整できるショルダーストラップの両方が付いており、持ち運びがしやすいため、日常的に使えて便利。軽量で屈曲性に優れたリップストップ構造の素材を採用し、耐久性と弾力性を両立。アクティブなライフスタイルにも耐えられる。ジムに行くときも、新しい冒険に出かけるときも、機能性とスタイルでサポートしてくれる実用的なバックパックだ。

仕様
耐久性に優れたリップストップ構造、ボトル用サイドポケット、ジップ式のフロントポケットとインナーポケット、長さを調整できるショルダーストラップ、レーザーカットのベンチレーションホール、シューズ用外部ポケット
色
ブラック/シルバーメタリック
サイズ
NS
素材
リップストップ(ポリエステル100%)
性別
レディース
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79802391RD294
¥4,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする