曜日別特売
RD294 アディダス ディフェンダーバックパック アディダス 79802391

RD294 アディダス ディフェンダーバックパック アディダス 79802391
RD294 アディダス ディフェンダーバックパック アディダス 79802391
RD294 アディダス ディフェンダーバックパック アディダス 79802391
RD294 アディダス ディフェンダーバックパック アディダス 79802391
RD294 アディダス ディフェンダーバックパック アディダス 79802391
RD294 アディダス ディフェンダーバックパック アディダス 79802391

アディダス ディフェンダーバックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79802391
品番
RD294
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

アディダス ディフェンダー バックパックは、トレーニングセッションの心強い味方。パフォーマンスを重視し、必要な物の出し入れがしやすい。レーザーカットのベンチレーションが、ギアの爽快感をキープ。さらに、大きなスリーバー ロゴ プリントがアディダスらしいスタイルを演出。ジムでよく目立つ一品だ。ボトル用のサイドポケット、ジップ式のフロントポケット、同じくジップ式のインナーポケットなど、多数のポケットで必需品を便利かつ簡単に整理。外側にはフットウェアを入れるためのシューズポケット。さらに、トップハンドルと長さを調整できるショルダーストラップの両方が付いており、持ち運びがしやすいため、日常的に使えて便利。軽量で屈曲性に優れたリップストップ構造の素材を採用し、耐久性と弾力性を両立。アクティブなライフスタイルにも耐えられる。ジムに行くときも、新しい冒険に出かけるときも、機能性とスタイルでサポートしてくれる実用的なバックパックだ。

仕様
耐久性に優れたリップストップ構造、ボトル用サイドポケット、ジップ式のフロントポケットとインナーポケット、長さを調整できるショルダーストラップ、レーザーカットのベンチレーションホール、シューズ用外部ポケット
色
ブラック/シルバーメタリック
サイズ
NS
素材
リップストップ(ポリエステル100%)
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする