曜日別特売

アディダス 4NWNL バックパック

アディダス 4NWNL バックパック - アディダスアディダス 4NWNL バックパック - アディダスアディダス 4NWNL バックパック - アディダスアディダス 4NWNL バックパック - アディダスアディダス 4NWNL バックパック - アディダスアディダス 4NWNL バックパック - アディダス

4NWNLバックパックをご紹介。機能的な汎用性とモダンで洗練されたシルエットを組み合わせ、アディダスらしさが際立つストリートルックを実現。ポリカーボネートでコーティングされた丈夫なナイロン製で、頑丈かつ流線型のデザイン。たっぷりとしたメインコンパートメント、大きなフロントポケット、アクセスしやすいトップポケットで、外出先でも必需品をすぐに取り出せる。調節可能なショルダーストラップがデザインを締めくくり、快適さを保つのに役立つカスタムフィットを実現し、adidasのブランドが移動中も大胆な存在感を示す。

仕様
スリップインメッシュポケット、広い開口部、フロントジップポケット、トップジップポケット、内側スリップインポケット、内側ラップトップポケット
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
22
素材
ツイル(リサイクルナイロン100%)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79805331ZH058
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする