曜日別特売
ZH058 アディダス 4NWNL バックパック アディダス 79805331

ZH058 アディダス 4NWNL バックパック アディダス 79805331
ZH058 アディダス 4NWNL バックパック アディダス 79805331
ZH058 アディダス 4NWNL バックパック アディダス 79805331
ZH058 アディダス 4NWNL バックパック アディダス 79805331
ZH058 アディダス 4NWNL バックパック アディダス 79805331
ZH058 アディダス 4NWNL バックパック アディダス 79805331

アディダス 4NWNL バックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79805331
品番
ZH058
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

4NWNLバックパックをご紹介。機能的な汎用性とモダンで洗練されたシルエットを組み合わせ、アディダスらしさが際立つストリートルックを実現。ポリカーボネートでコーティングされた丈夫なナイロン製で、頑丈かつ流線型のデザイン。たっぷりとしたメインコンパートメント、大きなフロントポケット、アクセスしやすいトップポケットで、外出先でも必需品をすぐに取り出せる。調節可能なショルダーストラップがデザインを締めくくり、快適さを保つのに役立つカスタムフィットを実現し、adidasのブランドが移動中も大胆な存在感を示す。

仕様
スリップインメッシュポケット、広い開口部、フロントジップポケット、トップジップポケット、内側スリップインポケット、内側ラップトップポケット
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
22
素材
ツイル(リサイクルナイロン100%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする