KTL88 アディダス クラシック デイリー バックパック アディダス 79803276

KTL88 アディダス クラシック デイリー バックパック アディダス 79803276
KTL88 アディダス クラシック デイリー バックパック アディダス 79803276
KTL88 アディダス クラシック デイリー バックパック アディダス 79803276
KTL88 アディダス クラシック デイリー バックパック アディダス 79803276
KTL88 アディダス クラシック デイリー バックパック アディダス 79803276
KTL88 アディダス クラシック デイリー バックパック アディダス 79803276

アディダス クラシック デイリー バックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79803276
品番
KTL88
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

通勤でも週末の外出でも、荷物をすっきり整理できるadidasのバックパック。耐久性に優れたポリエステル素材がデイリーユースに対応し、パッド入りショルダーストラップが移動中も快適な背負い心地を提供。リサイクル素材を50%以上使用し、資源の有効活用と環境負荷の軽減にも配慮。すでに存在する素材を再利用することで、廃棄物を削減し、限りある資源への依存を抑え、製品づくりにおける環境負荷の軽減につなげている。

仕様
長さを調節できる、パッド入りショルダーストラップ
色
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
22.75
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする