KTL77 アディダス リニア・バックパック アディダス 79805419

KTL77 アディダス リニア・バックパック アディダス 79805419
KTL77 アディダス リニア・バックパック アディダス 79805419
KTL77 アディダス リニア・バックパック アディダス 79805419
KTL77 アディダス リニア・バックパック アディダス 79805419
KTL77 アディダス リニア・バックパック アディダス 79805419
KTL77 アディダス リニア・バックパック アディダス 79805419

アディダス リニア・バックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ダークブルー/ホワイト
内容量1個注文コード79805419品番KTL77
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

どこに行くにも、毎日の必需品をラクに収納できるバックパック。中わた入りストラップで快適な背負い心地。スリップインポケットには水筒や折りたたみ傘を入れるスペースがあり、フロントジップポケットは鍵やスマートフォンがすばやく取り出せる。リサイクル素材を50%以上使用。すでに存在する素材を再利用することで、廃棄物を削減し、限りある資源への依存を抑え、製品づくりにおける環境負荷の軽減につなげている。

色
ダークブルー/ホワイト
仕様
フロントにジップポケット、サイドにスリップインポケット、長さを調節できる、パッド入りショルダーストラップ、底は耐久性に優れたコーティング
サイズ
NS
容量(L)
18.5
素材
表地/リサイクルポリエステル100%、裏地/熱可塑性エラストマー100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする