曜日別特売

アディダス クラシック 3バーロゴバックパック

アディダス クラシック 3バーロゴバックパック - アディダスアディダス クラシック 3バーロゴバックパック - アディダスアディダス クラシック 3バーロゴバックパック - アディダスアディダス クラシック 3バーロゴバックパック - アディダスアディダス クラシック 3バーロゴバックパック - アディダスアディダス クラシック 3バーロゴバックパック - アディダスアディダス クラシック 3バーロゴバックパック - アディダスアディダス クラシック 3バーロゴバックパック - アディダス

どこへ行くにも便利な、アディダスのバックパック。ストラップにはパッドが付いているから、本やトレーニングギアの重さを分散して快適に背負うことができる。ウォーターボトルはサイドポケットに、携帯電話はフロントのジップポケットに入れておけば、取り出しやすくて便利。アディダスのプライドを示せる、3バーロゴ入り。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用している。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

仕様
フロントにジップポケット、両サイドにスリップインポケット、長さ調節可能なパッド入りショルダーストラップ
サイズ
NS
素材
ポリエステル100%
性別
ユニセックス
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KSI74 7980180679801806KSI74ダークブルー/ホワイト
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
KSI74 7980220879802208KSI74ブラック/ゴールドメタリック
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
KSI74 7980268079802680KSI74ブラック/ホワイト
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする