曜日別特売
KSI74 アディダス クラシック 3バーロゴバックパック アディダス 79801806

KSI74 アディダス クラシック 3バーロゴバックパック アディダス 79801806
KSI74 アディダス クラシック 3バーロゴバックパック アディダス 79801806
KSI74 アディダス クラシック 3バーロゴバックパック アディダス 79801806
KSI74 アディダス クラシック 3バーロゴバックパック アディダス 79801806
KSI74 アディダス クラシック 3バーロゴバックパック アディダス 79801806
KSI74 アディダス クラシック 3バーロゴバックパック アディダス 79801806
KSI74 アディダス クラシック 3バーロゴバックパック アディダス 79801806

アディダス クラシック 3バーロゴバックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ダークブルー/ホワイト
内容量1個注文コード79801806品番KSI74
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

どこへ行くにも便利な、アディダスのバックパック。ストラップにはパッドが付いているから、本やトレーニングギアの重さを分散して快適に背負うことができる。ウォーターボトルはサイドポケットに、携帯電話はフロントのジップポケットに入れておけば、取り出しやすくて便利。アディダスのプライドを示せる、3バーロゴ入り。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用している。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

色
ダークブルー/ホワイト
仕様
フロントにジップポケット、両サイドにスリップインポケット、長さ調節可能なパッド入りショルダーストラップ
サイズ
NS
容量(L)
27.5
素材
ポリエステル100%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする