アディダス マストハブ バックパック シーズナル
リモートワーク、通勤、アウトドアアクティビティにスタイルと機能性をもたらす、マストハブ バックパック シーズナル。スタイリッシュなデザインと実用的な機能を備え、移動中の必需品を安全かつスムーズに収納するマルチタスク対応アディダス バックパック。プレーンニット素材を使用し、耐久性とモダンな印象を兼ね備えている。広々としたメインコンパートメントには、デバイスを保護するノートPC用の内ポケット付き。サイドポケットにはボトルを収納でき、通勤にも街歩きにも便利。ジップクロージャーが安心感と使いやすさを両立し、調節可能なショルダーストラップが快適な背負い心地をサポート。アディダスのブランディングがさりげない存在感を放ち、オフィススタイルにもアクティブウェアにも合わせやすい多用途なデザイン。どんな一日にも寄り添う、アクティブに動けるアディダスのバッグ。
- 仕様
- プレーンニット構造、内側にノートPC用ポケット、内側にスリップインポケット、ジッパー開閉式、ボトル用サイドポケット、サイドジップポケット
- 色
- ブラック
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 20.5
- 素材
- ポリエステル100%
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ
































