曜日別特売
DK432 アディダス マストハブ バックパック シーズナル アディダス 79803206

DK432 アディダス マストハブ バックパック シーズナル アディダス 79803206
DK432 アディダス マストハブ バックパック シーズナル アディダス 79803206
DK432 アディダス マストハブ バックパック シーズナル アディダス 79803206
DK432 アディダス マストハブ バックパック シーズナル アディダス 79803206
DK432 アディダス マストハブ バックパック シーズナル アディダス 79803206
DK432 アディダス マストハブ バックパック シーズナル アディダス 79803206

アディダス マストハブ バックパック シーズナル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79803206
品番
DK432
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

リモートワーク、通勤、アウトドアアクティビティにスタイルと機能性をもたらす、マストハブ バックパック シーズナル。スタイリッシュなデザインと実用的な機能を備え、移動中の必需品を安全かつスムーズに収納するマルチタスク対応アディダス バックパック。プレーンニット素材を使用し、耐久性とモダンな印象を兼ね備えている。広々としたメインコンパートメントには、デバイスを保護するノートPC用の内ポケット付き。サイドポケットにはボトルを収納でき、通勤にも街歩きにも便利。ジップクロージャーが安心感と使いやすさを両立し、調節可能なショルダーストラップが快適な背負い心地をサポート。アディダスのブランディングがさりげない存在感を放ち、オフィススタイルにもアクティブウェアにも合わせやすい多用途なデザイン。どんな一日にも寄り添う、アクティブに動けるアディダスのバッグ。

仕様
プレーンニット構造、内側にノートPC用ポケット、内側にスリップインポケット、ジッパー開閉式、ボトル用サイドポケット、サイドジップポケット
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
20.5
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする