曜日別特売

アディダス BTS バックパック

アディダス BTS バックパック - アディダスアディダス BTS バックパック - アディダスアディダス BTS バックパック - アディダスアディダス BTS バックパック - アディダスアディダス BTS バックパック - アディダスアディダス BTS バックパック - アディダスアディダス BTS バックパック - アディダス

光沢がありきれいめのナイロン素材を使用したBTSバックパック。モノを仕分けて収納するの便利な2コンパートメント構造を採用し、そのフロントには大きめのメッシュポケットを配備、内側にも充実したインナーポケットを配備。バックパック以外にも取り外し可能なペンケースとイヤフォンケースがついており、背面は背負い心地の良いCLIMACOOLバックパネルを配備。

仕様
光沢のあるナイロンファブリック、モノを仕分けて収納できる2つのコンパートメント、前面のメッシュジッパーポケット、両サイドにボトルポケットと背面にシークレットポケット、CLIMACOOLバックパネル、取り外し可能なペンケースとイヤフォンケース
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
31.2
素材
プレーンウィーブ(ナイロン100%)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79805279TK700
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする