曜日別特売
TK700 アディダス BTS バックパック アディダス 79805279

TK700 アディダス BTS バックパック アディダス 79805279
TK700 アディダス BTS バックパック アディダス 79805279
TK700 アディダス BTS バックパック アディダス 79805279
TK700 アディダス BTS バックパック アディダス 79805279
TK700 アディダス BTS バックパック アディダス 79805279
TK700 アディダス BTS バックパック アディダス 79805279
TK700 アディダス BTS バックパック アディダス 79805279

アディダス BTS バックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79805279
品番
TK700
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

光沢がありきれいめのナイロン素材を使用したBTSバックパック。モノを仕分けて収納するの便利な2コンパートメント構造を採用し、そのフロントには大きめのメッシュポケットを配備、内側にも充実したインナーポケットを配備。バックパック以外にも取り外し可能なペンケースとイヤフォンケースがついており、背面は背負い心地の良いCLIMACOOLバックパネルを配備。

仕様
光沢のあるナイロンファブリック、モノを仕分けて収納できる2つのコンパートメント、前面のメッシュジッパーポケット、両サイドにボトルポケットと背面にシークレットポケット、CLIMACOOLバックパネル、取り外し可能なペンケースとイヤフォンケース
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
31.2
素材
プレーンウィーブ(ナイロン100%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする