曜日別特売

アディダス ライナーロゴ スリングバッグ

アディダス ライナーロゴ スリングバッグ - アディダスアディダス ライナーロゴ スリングバッグ - アディダスアディダス ライナーロゴ スリングバッグ - アディダスアディダス ライナーロゴ スリングバッグ - アディダスアディダス ライナーロゴ スリングバッグ - アディダスアディダス ライナーロゴ スリングバッグ - アディダスアディダス ライナーロゴ スリングバッグ - アディダスアディダス ライナーロゴ スリングバッグ - アディダス

ライナーロゴ スリングバッグは、スタイルと実用性をシームレスに融合させたデイリーアクセサリー。都市的な感性を持つ人に向けたデザインで、コンテンポラリーな佇まいと日常使いに適した機能性を両立させている。複数のコンパートメントを備え、必需品を整理しやすく、取り出しやすい設計。調節可能なストラップにより、クロスボディでもショルダーでも快適に着用できる。耐久性を考慮したつくりとミニマルなデザインが、日常の装いにさりげない洗練を添える。コンパクトで実用的な設計により、ジムへ向かうときも街を歩くときも、日々のさまざまなアクティビティで使いやすいバッグ。

仕様
調節可能なストラップで快適なフィット感、耐久性に優れた構造、複数のコンパートメント
サイズ
NS
容量(L)
3.2
素材
熱可塑性ポリウレタン100%
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TK961 7980065079800650TK961ブラック/ホワイト
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
TK961 7980094879800948TK961ブラック/ブラック
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする