曜日別特売
TK961 アディダス ライナーロゴ スリングバッグ アディダス 79800650

TK961 アディダス ライナーロゴ スリングバッグ アディダス 79800650
TK961 アディダス ライナーロゴ スリングバッグ アディダス 79800650
TK961 アディダス ライナーロゴ スリングバッグ アディダス 79800650
TK961 アディダス ライナーロゴ スリングバッグ アディダス 79800650
TK961 アディダス ライナーロゴ スリングバッグ アディダス 79800650
TK961 アディダス ライナーロゴ スリングバッグ アディダス 79800650

アディダス ライナーロゴ スリングバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ホワイト
内容量1個注文コード79800650品番TK961
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ライナーロゴ スリングバッグは、スタイルと実用性をシームレスに融合させたデイリーアクセサリー。都市的な感性を持つ人に向けたデザインで、コンテンポラリーな佇まいと日常使いに適した機能性を両立させている。複数のコンパートメントを備え、必需品を整理しやすく、取り出しやすい設計。調節可能なストラップにより、クロスボディでもショルダーでも快適に着用できる。耐久性を考慮したつくりとミニマルなデザインが、日常の装いにさりげない洗練を添える。コンパクトで実用的な設計により、ジムへ向かうときも街を歩くときも、日々のさまざまなアクティビティで使いやすいバッグ。

色
ブラック/ホワイト
仕様
調節可能なストラップで快適なフィット感、耐久性に優れた構造、複数のコンパートメント
サイズ
NS
容量(L)
3.2
素材
熱可塑性ポリウレタン100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする