曜日別特売

アディダス リニア エッセンシャルズ バックパック

アディダス リニア エッセンシャルズ バックパック - アディダスアディダス リニア エッセンシャルズ バックパック - アディダスアディダス リニア エッセンシャルズ バックパック - アディダスアディダス リニア エッセンシャルズ バックパック - アディダスアディダス リニア エッセンシャルズ バックパック - アディダスアディダス リニア エッセンシャルズ バックパック - アディダス

このアディダスのバックパックがあれば、いつでも準備万端。ジップポケットに、ノートPCからジム用のウェアまで何でも揃えておけるので、仕事モードからワークアウトモードにすぐに切り替えられる。パッド入りショルダーストラップで、楽に背負える作りになっている。直線的に配置されたadidasロゴは、キラキラ光る仕上げが華やか。

仕様
ジップクロージャー
色
ブラック/シルバーメタリック
サイズ
NS
容量(L)
19.5
素材
リサイクルポリエステル100%
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800975JVA74
¥3,700
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする