曜日別特売
JVA74 アディダス リニア エッセンシャルズ バックパック アディダス 79800975

JVA74 アディダス リニア エッセンシャルズ バックパック アディダス 79800975
JVA74 アディダス リニア エッセンシャルズ バックパック アディダス 79800975
JVA74 アディダス リニア エッセンシャルズ バックパック アディダス 79800975
JVA74 アディダス リニア エッセンシャルズ バックパック アディダス 79800975
JVA74 アディダス リニア エッセンシャルズ バックパック アディダス 79800975
JVA74 アディダス リニア エッセンシャルズ バックパック アディダス 79800975

アディダス リニア エッセンシャルズ バックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79800975
品番
JVA74
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

このアディダスのバックパックがあれば、いつでも準備万端。ジップポケットに、ノートPCからジム用のウェアまで何でも揃えておけるので、仕事モードからワークアウトモードにすぐに切り替えられる。パッド入りショルダーストラップで、楽に背負える作りになっている。直線的に配置されたadidasロゴは、キラキラ光る仕上げが華やか。

仕様
ジップクロージャー
色
ブラック/シルバーメタリック
サイズ
NS
容量(L)
19.5
素材
リサイクルポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする