アディダス マストハブ バックパック
多用途でスタイリッシュなマストハブ バックパック。日常のあらゆるシーンに対応する、アディダスのこだわりが光るデザイン。広々としたメインコンパートメントと内側のノートPCポケットで、通勤からジム通いまでスマートに使える。耐久性のあるプレーンウィーブ構造で、アクティブなライフスタイルにぴったり。カフェでのリモートワークにも、街歩きにも、頼れる機能性を発揮。メインコンパートメントは、ワークアウト用のウェアや上着を入れるのに十分な容量。ノートPC用ポケットには電子機器を安全に収納でき、内側のスリップインポケットで小物を整理できる。すぐ取り出したいアイテムには、ジップ付きのフロントポケットとサイドのボトル用ポケットが便利。快適さと実用性を重視したデザインで、調節可能なストラップとクッション性のあるバックパネルが特徴。さりげないアディダスのブランドが、日常的な機能性とすっきりとしたモダンなスタイルを引き立てる。
- 仕様
- 内側にノートPC用ポケット、内側にスリップインポケット、調節可能なストラップ、フロントジップポケット、ボトル用サイドポケット
- 色
- カーボン
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 23
- 素材
- プレーンウィーブ(ナイロン100%)
- 性別
- レディース
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ
































