曜日別特売
HY878 アディダス マストハブ バックパック アディダス 79804981

HY878 アディダス マストハブ バックパック アディダス 79804981
HY878 アディダス マストハブ バックパック アディダス 79804981
HY878 アディダス マストハブ バックパック アディダス 79804981
HY878 アディダス マストハブ バックパック アディダス 79804981
HY878 アディダス マストハブ バックパック アディダス 79804981
HY878 アディダス マストハブ バックパック アディダス 79804981

アディダス マストハブ バックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79804981
品番
HY878
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

多用途でスタイリッシュなマストハブ バックパック。日常のあらゆるシーンに対応する、アディダスのこだわりが光るデザイン。広々としたメインコンパートメントと内側のノートPCポケットで、通勤からジム通いまでスマートに使える。耐久性のあるプレーンウィーブ構造で、アクティブなライフスタイルにぴったり。カフェでのリモートワークにも、街歩きにも、頼れる機能性を発揮。メインコンパートメントは、ワークアウト用のウェアや上着を入れるのに十分な容量。ノートPC用ポケットには電子機器を安全に収納でき、内側のスリップインポケットで小物を整理できる。すぐ取り出したいアイテムには、ジップ付きのフロントポケットとサイドのボトル用ポケットが便利。快適さと実用性を重視したデザインで、調節可能なストラップとクッション性のあるバックパネルが特徴。さりげないアディダスのブランドが、日常的な機能性とすっきりとしたモダンなスタイルを引き立てる。

仕様
内側にノートPC用ポケット、内側にスリップインポケット、調節可能なストラップ、フロントジップポケット、ボトル用サイドポケット
色
カーボン
サイズ
NS
容量(L)
23
素材
プレーンウィーブ(ナイロン100%)
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする