アディダス OP/syst.バックパック40L
週末の外出や長時間の移動に欠かせないadidasのバックパック。Loadspringショルダーストラップが衝撃をやわらげて、快適な背負い心地を実現する。大きく開くメインコンパートメントで、荷物の出し入れもスムーズ。汗を吸収・発散するクライマクールの機能で、パフォーマンスに集中できる。汗をすばやく逃がしてムレやベタつきを抑えるクライマクールテクノロジーを採用。速乾性に優れた繊維が、肌をさらっと快適に保つ。
- 仕様
- Loadspringショルダーストラップ
- 色
- ブラック
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 40.8
- 素材
- ナイロン100%
- 内容量
- 1個
リュック の新着商品
カテゴリ


























