KLA41 アディダス OP/syst.バックパック40L アディダス 79801386

KLA41 アディダス OP/syst.バックパック40L アディダス 79801386
KLA41 アディダス OP/syst.バックパック40L アディダス 79801386
KLA41 アディダス OP/syst.バックパック40L アディダス 79801386
KLA41 アディダス OP/syst.バックパック40L アディダス 79801386
KLA41 アディダス OP/syst.バックパック40L アディダス 79801386
KLA41 アディダス OP/syst.バックパック40L アディダス 79801386

アディダス OP/syst.バックパック40L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79801386
品番
KLA41
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

週末の外出や長時間の移動に欠かせないadidasのバックパック。Loadspringショルダーストラップが衝撃をやわらげて、快適な背負い心地を実現する。大きく開くメインコンパートメントで、荷物の出し入れもスムーズ。汗を吸収・発散するクライマクールの機能で、パフォーマンスに集中できる。汗をすばやく逃がしてムレやベタつきを抑えるクライマクールテクノロジーを採用。速乾性に優れた繊維が、肌をさらっと快適に保つ。

仕様
Loadspringショルダーストラップ
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
40.8
素材
ナイロン100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする