プーマ TRAIN ALL DAY バックパック
TRAIN ALL DAY 35Lバックパックは、長時間の外出や大事なセッションに備え、ギアを整理整頓します。通気性のあるシューズコンパートメント、パッド入りのノートパソコン用スペース、そして耐水パネルにより、外出先でも整理整頓を保ちながら自信とともに移動することができます。
- 色
- PUMA Black
- 容量(L)
- 35
- 幅(cm)
- 16
- 高さ(cm)
- 31
- 素材
- 本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%
- 奥行き(cm)
- 18
- 性別
- ユニセックス
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ































