曜日別特売
092403 プーマ TRAIN ALL DAY バックパック PUMA 79804685

092403 プーマ TRAIN ALL DAY バックパック PUMA 79804685
092403 プーマ TRAIN ALL DAY バックパック PUMA 79804685
092403 プーマ TRAIN ALL DAY バックパック PUMA 79804685
092403 プーマ TRAIN ALL DAY バックパック PUMA 79804685
092403 プーマ TRAIN ALL DAY バックパック PUMA 79804685

プーマ TRAIN ALL DAY バックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79804685
品番
092403
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

TRAIN ALL DAY 35Lバックパックは、長時間の外出や大事なセッションに備え、ギアを整理整頓します。通気性のあるシューズコンパートメント、パッド入りのノートパソコン用スペース、そして耐水パネルにより、外出先でも整理整頓を保ちながら自信とともに移動することができます。
調節もできるストラップ、通気性のあるシューズコンパートメント、防水の底とフロントパネル、プーマロゴ、ポケット(パッド入りノートパソコンコンパートメント、サイドポケット、メインコンパートメント)、リサイクル素材使用/よりよい未来のために、 50%以上のリサイクル素材を使用しています。

色
PUMA Black
容量(L)
35
幅(cm)
16
高さ(cm)
31
素材
本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%
奥行き(cm)
18
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする