曜日別特売

COOLIFY Cyber Fold ネッククーラー [ Black ]

COOLIFY Cyber Fold ネッククーラー [ Black ] - TORRAS

温変コーティング技術
内折り&外開きに対応する両方向デュアルヒンジ設計を採用
アプリを使用して直感的に操作可能
最大15.5時間の長時間稼働
充電しながらの使用が可能
NTC温度センサーでインテリジェント温度管理
専用ケースを使用して持ち運びが簡単で便利
半導体技術を活用した冷却・加熱機能
瞬時に涼しさを提供する14,975mm?の冷却面積
冬には首元を暖める加熱技術搭載
国際的な賞を受賞:レッドドット賞、アメリカン・ミューズ・デザイン金賞、パッケージング-IF賞
柔軟なシリコン素材により首元にフィットするデザインで、ジョギングやサイクリングなどのアクティブなシーンでも快適に使用できます。

仕様クイックチャージ/有、リバースチャージ/無付属品本体、充電ケーブル、保護ケース、クリーナーBlack対応OSAndroid 8.0以上/iOS 10.0以上通信方式Bluetooth/Wi-Fiバッテリーリチウム・ポリマー充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3000 × 2RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.2 LE稼働時間(時間)最大/15.5充電端子USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79807011X00FG6B001
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする