曜日別特売

COOLIFY Iva Go ハンディファン [ Ivory ]

COOLIFY Iva Go ハンディファン [ Ivory ] - TORRAS

ペルチェ素子搭載 ×ターボファン設計で、通勤・通学も楽々
192g超軽量&コンパクトなサイズで、バッグやポケットにもスッキリ収納
登山用カラビナ付属&耐震卓上スタンド
無段階風量調整が実現、4900mAh大容量バッテリーで長時間使用可能
最大21時間の長時間稼働
充電しながらの使用が可能(ファンモード)

付属品本体、充電ケーブルIvory充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)4900RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE、CE、FCC、RoHS、DOE、METI稼働時間(時間)最大/12充電端子USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79806968X00FS1A002
6,355
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする