COOLIFY 2Sネッククーラー [ Desert Titanium ]

COOLIFY 2Sネッククーラー [ Desert Titanium ] - TORRAS

アプリを使用して直感的に操作可能
最大28時間の長時間稼働
充電しながらの使用が可能
耐久性の高いLG 5007FN素材を外装に使用
専用ケースを使用して持ち運びが簡単で便利
半導体技術を活用した冷却
加熱機能
瞬時に涼しさを提供する8040mm2の冷却面積
冬には首元を暖める加熱技術搭載
温度制御技術で常に快適な温度を維持
国際的な賞を受賞:レッドドット賞、アメリカン・ミューズ・デザイン金賞、パッケージング-IF賞

付属品クリーナー、USB-C to Cケーブル(1m)、保護ケースDesert Titanium対応OSAndroid 8.0以上 / iOS 10.0以上充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)2500 × 2RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE、CE、FCC、RoHS、DOE、CP65、KCBluetooth5.2 LE稼働時間(時間)最大/28充電端子USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79806950X00FG1B032
23,455
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする