曜日別特売

COOLIFY Airネッククーラー [ Midnight Black ]

COOLIFY Airネッククーラー [ Midnight Black ] - TORRAS

進化版COOLIFY Air登場。冷却プレート、風力、半導体冷却技術、KU2.0チップ、長時間バッテリーが一新されました
安心の羽根なしデザインで髪を巻き込まず、31dBの静音設計
人間工学に基づいた安定カーブと軽量素材で一日中快適。滑らかで肌触りの良い冰感素材を使用
最大24時間の長時間稼働
充電しながらの使用が可能
半導体技術を活用した冷却・加熱機能
瞬時に涼しさを提供する4749mm2の冷却面積
冬には首元を暖める加熱技術を搭載
温度制御技術で常に快適な温度を維持

付属品本体、充電ケーブル、保護ケース、クリーナーMidnight Black充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2500 × 2RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE、CE、FCC、RoHS、DOE、CP65、KC稼働時間(時間)最大/24充電端子USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79806959X00FG9A020
14,364
13,980
15,378(税込)
49日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする