曜日別特売

風音(かざね) 小型ハンディファン充電式スケルトンモデル

風音(かざね) 小型ハンディファン充電式スケルトンモデル - GENTOS風音(かざね) 小型ハンディファン充電式スケルトンモデル - GENTOS

ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪
風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。
超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。
シンプル操作:2回クリックで起動→誤操作しづらく、直感的に使いやすい
3段階風量(弱・中・強)で使い勝手◎→迷わない操作設計
最長8.5時間のロングバッテリー(弱運転→ハンディタイプでもスタミナ十分
充電状態をランプ色で表示(赤=充電中/青=完了→わかりやすく安心
スイッチオペレーション
スイッチを短押しでモード変更。
止→弱→中→強→止
スペック
弱: 3.0m/s, 8.5 時間
中: 4.5 m/s, 3時間
強: 5.4m/s, 1.5時間
使用方法
2回クリック スタート
スイッチを短押しでモード変更。
止→弱→中→強→止
電源OFF
ボタンを長押しして電源OFF
または
風量切り替えを進めていくとOFFになる
チャージングインジケーター
・赤点灯:充電中
・青点灯:充電完了

付属品
ストラップ、Type-Cケーブル(80cm)
使用方法
2回クリック スタート、スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止、電源OFF 、ボタンを長押しして電源OFF、または風量切り替えを進めていくとOFFになる
質量(g)
75
電源
リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh7.4Wh
機能
【風速/使用時間弱: 3.0m/s, 8.5 時間、中: 4.5 m/s, 3時間、強: 5.4m/s, 1.5時間
充放電回数
500(MAX80容量まで)
充電時間(時間)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×103.5×42.5
内容量
1個
注意
※充電池(内蔵)電池寿命:充放電約500回(MAX80%の容量になるまで)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79821975KZN-TP
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする