風音(かざね) ネックファン充電式
ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪
風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。
超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。
両手が自由になる”首掛け式”→移動・作業しながら快適に冷却できる
ホイール式の無段階風量調整→好きな強さに自由に調節可能
最大5時間(Low)~1時間(Hi)の運転→屋外イベント・通勤にも
シンプルなLEDインジケーターで状態がわかる
→充電中/完了、バッテリー残量の目安の確認が可能
スイッチオペレーション
長押し:ON(最小風速からスタート)
+ローラーを回すと無段階で風速が上がる
-ローラーを回すと無段階で風速が下がる
長押し:OFF
スペック
Hi: 5.7m/s, 1h
Low: 3.9m/s, 5h
チャージングインジケーター
・充電中:インジケータ―ライトが点滅
・充電完了:インジケータ―ライトが点灯
バッテリー切れインジケーター
バッテリーが切れると数秒間点滅、その後短押しでも点滅
- 付属品
- Type-Cケーブル(80cm)
- 仕様
- 無段階調節、バッテリー切れインジケーター。バッテリーが切れると数秒間点滅、その後短押しでも点滅
- 長さ(mm)
- コード/380
- 質量(g)
- 191
- 電源
- リチウムポリマー充電池 3.7V 1,000mAh 3.7Wh×2(左右)
- 機能
- 【風速/使用時間MAX風速:5.7m/s 1時間、MIN風速:3.9m/s 5時間、ホイール式で風量をお好みの強さに無段階で調節できます。
- 充放電回数
- 200(MAX80容量まで)
- 充電時間(時間)
- 3.5
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 64.4×46.5×64
- 内容量
- 1個
注意
※充電池(内蔵)電池寿命:充放電約200回(MAX80%の容量になるまで)冷房用品 の新着商品
カテゴリ





























