ブロードウォッチ
防犯カメラ監視カメラ 柱取付用ポールマウント旋回・首振り回転機能付き金具
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。
水平旋回、垂直首振りの機能があります。
ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。
ステンレスバンド、カメラ取付け金具付き。
用途
防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける
寸法(mm)
カメラ取付け面:85×45
全長(mm)
アーム:290(250)
首振角度(°)
272
取付ピッチ(mm)
カメラ:30~75
バンド長(mm)
ステンレス:600
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79822185
SEC-PLMT-BKP-L
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください