アイホン
監視カメラアダプター
仕様
映像信号:入力NTSC
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
192×81×52
質量(g)
約200
備考
DASH WISMシステム専用
タイプ
監視カメラアダプター
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80825888
VHW-AD-NTSC
¥
31,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください