LED-IRSENSA 乾電池式 人感センサーLED ブロードウォッチ 79822149

LED-IRSENSA 乾電池式 人感センサーLED ブロードウォッチ 79822149
LED-IRSENSA 乾電池式 人感センサーLED ブロードウォッチ 79822149
LED-IRSENSA 乾電池式 人感センサーLED ブロードウォッチ 79822149
LED-IRSENSA 乾電池式 人感センサーLED ブロードウォッチ 79822149
LED-IRSENSA 乾電池式 人感センサーLED ブロードウォッチ 79822149
LED-IRSENSA 乾電池式 人感センサーLED ブロードウォッチ 79822149

乾電池式 人感センサーLED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79822149
品番
LED-IRSENSA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

人感センサーによって、人が通ると感知し、自動で点灯。
暗い通路や階段・物置などの暗い空間を、スイッチ要らずで明るく照らすことが可能です。
付属のマグネットテープを貼るだけでかんたん取付け、工具は必要ありません。マグネット式の為、電池交換もスムーズに行えます。

用途
廊下や階段、物置や押し入れなどに取り付けご使用頂けます。
付属品
マグネットテープ
材質
ABS
寸法(mm)
約190×32×14
質量(g)
約42
使用電源
単4乾電池×4本(別売)
明るさ(Lm)
80~100
センサー感知範囲
約3~5m
エコロジー商品
省エネ
注意
※電池は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする