曜日別特売

冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ)

冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ) - ヒロ・コーポレーション冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ) - ヒロ・コーポレーション冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ) - ヒロ・コーポレーション冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ) - ヒロ・コーポレーション冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ) - ヒロ・コーポレーション冷却プレート付き100ステップハンディーファン(Aタイプ) - ヒロ・コーポレーション

選べる風量100ステップ
冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン
風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示
ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える!

用途
ハンディーファンとして
付属品
ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼304
風速(m/s)
約3.1~5.5
風量
01.25.50.75.100(25段階毎調節) 1~100(1段階毎調節)
バッテリー
リチウムイオン電池
使用環境温度(℃)
10~40(充電温度:10~35)
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
2400
使用時間(時間)
(ファンのみ使用)【風量01】:約13.5 【風量25】:約8.5 【風量50】:約6 【風量75】:約4 【風量100】:約2.5 (ファン+冷却)【風量01】:約2 【風量25】:約1.75 【風量50】:約1.5 【風量75】:約1.25 【風量100】:1
ポート
充電/USBType-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約69×180×40
注意
※火のそばや高温の場所で充電、保管、放置しない。
※火への投入、加熱をしない。
※本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、振動を加える、硬い物で叩くなど衝撃を与えない。
※本製品を分解、修理、改造はしない。
※本製品を本来の用途以外に使用しない。
※水をかけたり、水に浸けたり、濡れた手で使用しない。
※本製品が濡れているときや、湿気の多い場所では使用しない。
※ペットや子供の手の届く所に置かない。
※本体内部のバッテリーから漏れ出た液体に不用意に触れない。
※周囲温度が10℃未満、もしくは35℃以上の環境で充電しない。
※充電中に本体や充電ケーブルを布などで覆わない。
※内部や本体のすき間に金属ピンなどの異物を入れない。
※心臓ペースメーカーを装着されている場合は、本製品を使用しない。
※充電前に充電ポート、および充電ケーブルにほこり、水分など異物が付着していないことを確認する。
※充電中、発熱などの異常に気が付きたときは、ただちに充電ケーブルを抜いて充電を中止する。
※内部バッテリーの液が漏れたら火気から遠ざける。
※充電ケーブルが踏まれたり、引掛けられたり、無理な力を受けて損傷することが無いような場所で充電する。
※充電ケーブルなど破損、取付状態、その他動作に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認する。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822718HDL-21231ケース(24個)
オープン
¥44,698
¥49,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
79822788HDL-21231個
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする