サーマルバリアボード
片面開きが可能だから、冷気が逃げにくい!
このボードがあれば内容物の量に応じて保冷スペースを調整できるので、効率よく冷やすことができます。
- 用途
- クーラーに対して、内容物が少ない時や、何度も開閉するような時に、大変役立ちます。
- 適合本体
- アクションクーラー25・リミテッドクーラーM・アウトドアクーラーM
- 質量(g)
- (約)200
- タイプ
- M
- 主材質
- アルミ蒸着シート、発泡ポリウレタン、PP
- 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
- (約)42×22×0.5
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クーラー&ジャグ の新着商品
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー15L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,418¥2,198
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー4L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥1,648¥1,498
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 窓付きソフトクーラー20L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ



























