曜日別特売
81660680 サーマルバリアボード ロゴス 79807546

81660680 サーマルバリアボード ロゴス 79807546
81660680 サーマルバリアボード ロゴス 79807546
81660680 サーマルバリアボード ロゴス 79807546
81660680 サーマルバリアボード ロゴス 79807546

サーマルバリアボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79807546
品番
81660680
販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
¥1,100

片面開きが可能だから、冷気が逃げにくい!
このボードがあれば内容物の量に応じて保冷スペースを調整できるので、効率よく冷やすことができます。

用途
クーラーに対して、内容物が少ない時や、何度も開閉するような時に、大変役立ちます。
適合本体
アクションクーラー25・リミテッドクーラーM・アウトドアクーラーM
質量(g)
(約)200
タイプ
M
主材質
アルミ蒸着シート、発泡ポリウレタン、PP
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
(約)42×22×0.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする