サーモテクト 氷点下クーラー

サーモテクト 氷点下クーラー - ロゴスサーモテクト 氷点下クーラー - ロゴスサーモテクト 氷点下クーラー - ロゴスサーモテクト 氷点下クーラー - ロゴスサーモテクト 氷点下クーラー - ロゴスサーモテクト 氷点下クーラー - ロゴス

抜群の保冷力を誇るハードクーラー。
氷点下パック(R)と相性抜群。
氷点下パック(R)の氷点下温度を長く持続してくれる高性能クーラーです。
保冷性能4日。

用途
約30Lの大容量サイズで、クーラー内は間仕切りが無く、大きな物を入れる事も可能です。
仕様
固定用ストッパー
タイプ
タフ
容量(L)
(約)30
耐荷重(kg)
(約)200
保冷効果
4日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)49×35×30
主材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、PUフォーム
内寸(cm)
(約)幅40.5×奥行28.5×深さ24.5
総質量(kg)
(約)3.6
内容量
1個
注意
※本品は氷点下パックに適切なクーラーボックスとして開発していますが、庫内温度が氷点下になるわけではありません。
※食材は必ず容器に入れた状態でクーラーバッグ内に入れてください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980818581670150
¥20,700
¥22,770(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする