81670150 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79808185

81670150 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79808185
81670150 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79808185
81670150 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79808185
81670150 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79808185
81670150 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79808185
81670150 サーモテクト 氷点下クーラー ロゴス 79808185

サーモテクト 氷点下クーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79808185
品番
81670150
販売価格(税込)¥22,770
販売価格(税別)
¥20,700

抜群の保冷力を誇るハードクーラー。
氷点下パック(R)と相性抜群。
氷点下パック(R)の氷点下温度を長く持続してくれる高性能クーラーです。
保冷性能4日。

用途
約30Lの大容量サイズで、クーラー内は間仕切りが無く、大きな物を入れる事も可能です。
仕様
固定用ストッパー
タイプ
タフ
容量(L)
(約)30
耐荷重(kg)
(約)200
保冷効果
4日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)49×35×30
主材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、PUフォーム
内寸(cm)
(約)幅40.5×奥行28.5×深さ24.5
総質量(kg)
(約)3.6
注意
※本品は氷点下パックに適切なクーラーボックスとして開発していますが、庫内温度が氷点下になるわけではありません。
※食材は必ず容器に入れた状態でクーラーバッグ内に入れてください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする