倍速凍結・氷点下パック
強力保冷剤「氷点下パック・コンパクト」の倍速凍結タイプ。
事前準備の凍結時間が約18~24時間と従来品の約半分!
直径約6.3cmだから、クーラーボックスの隙間にも効率よく配置できます。
別売りの「氷点下キープシリンダー」シリーズに対応のサイズで、複数個の冷凍保管が可能。
- 用途
- 小型クーラー用や予備の保冷剤用として最適。
- 適合本体
- 81287600・81287610・81336780・81336790
- 質量(g)
- (約)80
- タイプ
- コンパクト
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- (約)63×62×30
- 耐寒耐熱温度(℃)
- (約)-25~50
- 主材質
- [容器]ポリエチレン、[内容物]植物性天然高分子
- 入数
- 2個入
- 内容量
- 1セット
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ



























