81660639 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 79807555

81660639 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 79807555
81660639 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 79807555
81660639 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 79807555
81660639 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 79807555
81660639 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 79807555
81660639 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 79807555
81660639 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 79807555
81660639 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 79807555
81660639 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 79807555
81660639 倍速凍結・氷点下パック ロゴス 79807555

倍速凍結・氷点下パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79807555
品番
81660639
販売価格(税込)¥1,375
販売価格(税別)
1,250

強力保冷剤「氷点下パック・コンパクト」の倍速凍結タイプ。
事前準備の凍結時間が約18~24時間と従来品の約半分!
直径約6.3cmだから、クーラーボックスの隙間にも効率よく配置できます。
別売りの「氷点下キープシリンダー」シリーズに対応のサイズで、複数個の冷凍保管が可能。

用途
小型クーラー用や予備の保冷剤用として最適。
適合本体
81287600・81287610・81336780・81336790
質量(g)
(約)80
タイプ
コンパクト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(約)63×62×30
耐寒耐熱温度(℃)
(約)-25~50
主材質
[容器]ポリエチレン、[内容物]植物性天然高分子
入数
2個入
注意
※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする