萩原
ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79808420
品番
REFC1850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
夏場の現場作業を見据えた遮熱×防炎を備えた防炎シートです。
塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シートです。
消防法適合の防炎物品です。
焼却時においてダイオキシンの発生がありません。
用途
建築、建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生、資材カバーなどに。
トラスコ品番
735-3794
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.31
色
ホワイト
長さ(m)
50
規格
防炎性能試験番号:AFE-33-0085、消防法適合防炎ラベル付き
引裂強度(N)
縦200 / 横200
耐久性(年)
約1.5
幅(m)
1.83
引張強度(N/3cm)
縦640 / 横600