AF013-01-10 オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム D.A.D(GARSON) 79822596

AF013-01-10 オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム D.A.D(GARSON) 79822596
AF013-01-10 オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム D.A.D(GARSON) 79822596
AF013-01-10 オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム D.A.D(GARSON) 79822596
AF013-01-10 オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム D.A.D(GARSON) 79822596
AF013-01-10 オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム D.A.D(GARSON) 79822596
AF013-01-10 オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム D.A.D(GARSON) 79822596
AF013-01-10 オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム D.A.D(GARSON) 79822596
AF013-01-10 オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム D.A.D(GARSON) 79822596
AF013-01-10 オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム D.A.D(GARSON) 79822596
AF013-01-10 オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム D.A.D(GARSON) 79822596
AF013-01-10 オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム D.A.D(GARSON) 79822596
AF013-01-10 オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム D.A.D(GARSON) 79822596

オートモーティブフレグランス グランドクラシック プレミアムチャーム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色クリスタル:L.Cトパーズ
内容量1個注文コード79822596品番AF013-01-10
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

~揺れるたびに感じるラグジュアリーな輝き~
最高級オーストリア製クリスタル採用
チェーンをお好みの長さに調整が可能。 リバーシブルデザイン採用
マグネット開閉により簡単に香料交換が可能。 裏面は、香りが広がりやすいスリット構造

用途
車の芳香剤に・ミラーのアクセサリーに・バッグのチャームに
色
クリスタル:L.Cトパーズ
長さ(mm)
(チェーン部分)約90
質量(g)
約23
本体寸法(mm)
(Φ×厚さ)約43×22
注意
※注意本製品は香料は付属しておりません。オートモーティブ フレグランス タブレットリング型香料を、別途お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする