- セット内容
- 本体、リアカメラ、ブラケット、リアカメラ取り付け用ビス・両面テープ、カーシガー電源ケーブル ※マイクロSDカードは別売
- 材質
- 本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス
- 質量(g)
- 約50
- 電源(V)
- DC5、カーシガー電源(DC12~24対応)より供給
- 本体寸法(mm)
- 約85×53×35
- センサー
- G:あり
- バッテリー
- 200mAH/3.7V
- メモリー
- microSDHC32GB まで(クラス10 以上)
- LCD仕様
- 3.2 インチ
- カメラ仕様
- リア:VGA、画角約80°、約30万画素、フロント:最大1440P、画角約120°、約360 万画素