TBR040GL-70 Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS 79823199

TBR040GL-70 Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS 79823199
TBR040GL-70 Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS 79823199
TBR040GL-70 Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS 79823199
TBR040GL-70 Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS 79823199
TBR040GL-70 Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS 79823199
TBR040GL-70 Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS 79823199
TBR040GL-70 Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS 79823199
TBR040GL-70 Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS 79823199
TBR040GL-70 Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS 79823199
TBR040GL-70 Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS 79823199

Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き TBR040GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823199
品番
TBR040GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・XLバックパックとローラーバッグのコンバーチブル仕様
・メインコンパートメントは35Lから最大40Lまで拡張可能
・セーフポートスリングプロテクションシステム付きノートPC専用コンパートメント

質量(kg)
3.17
ブラック
容量(L)
40
シリーズ
EcoSmart
対応
~15.6ノートPC
寸法(cm)
35×25×51 、ラップトップ・コンパートメント:38.6×26×2
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック、ローラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする