Targus 15-16 GeoLite EcoSmart Essentials Backpack TSB960GL-70

Targus 15-16 GeoLite EcoSmart Essentials Backpack  TSB960GL-70 - TARGUSTargus 15-16 GeoLite EcoSmart Essentials Backpack  TSB960GL-70 - TARGUSTargus 15-16 GeoLite EcoSmart Essentials Backpack  TSB960GL-70 - TARGUSTargus 15-16 GeoLite EcoSmart Essentials Backpack  TSB960GL-70 - TARGUSTargus 15-16 GeoLite EcoSmart Essentials Backpack  TSB960GL-70 - TARGUSTargus 15-16 GeoLite EcoSmart Essentials Backpack  TSB960GL-70 - TARGUSTargus 15-16 GeoLite EcoSmart Essentials Backpack  TSB960GL-70 - TARGUSTargus 15-16 GeoLite EcoSmart Essentials Backpack  TSB960GL-70 - TARGUS

・パッド入りラップトップコンパートメント
・アクセサリー類が取り出しやすいフロントジッパーポケット
・耐久性と耐水性に優れた生地

質量(kg)
0.53
ブラック
容量(L)
23
シリーズ
GeoLite
対応
~15-16インチノートPC
寸法(cm)
43.2×16.5×33
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823436TSB960GL-70
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする