TARGUS
Targus 15-16 GeoLite EcoSmart Essentials Backpack TSB960GL-70
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79823436
品番
TSB960GL-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・パッド入りラップトップコンパートメント
・アクセサリー類が取り出しやすいフロントジッパーポケット
・耐久性と耐水性に優れた生地
質量(kg)
0.53
色
ブラック
容量(L)
23
シリーズ
GeoLite
対応
~15-16インチノートPC
寸法(cm)
43.2×16.5×33
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック